Motion
2500257
Sello de aceite de labio simple - División, 25.000 pulg. de diámetro del eje, 26.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HS7 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695474
No. Fabricante 2500257
Precio1,390.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - División, 25.000 pulg. de diámetro del eje, 26.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HS7 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695474
No. Fabricante 2500257
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
Precio1,390.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26.500 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    25.000 pulg.
  • Peso
    5.17 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    406500;406504
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS7
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311139373
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
2500257 - SELLO DE EJE DE GRAN DIÁMETRO 25.0
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo