Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.625 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Diámetro del eje2.562 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de diseñoCRWA1
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311305747
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio doble
- Sólido/DivididoSólido