Motion
35836
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 3.543 pulg. de diámetro del eje, 4.094 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de caucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695594
No. Fabricante 35836
Price$31.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 3.543 pulg. de diámetro del eje, 4.094 pulg. de diámetro exterior, 0.433 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de caucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695594
No. Fabricante 35836
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
Su precio$31.22/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    4.094 pulg.
  • Ancho general
    0.433 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.543 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Details

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Mangas de desgaste compatibles
    99351;99352;99353;99354
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311374439
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
35836 - JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO 3.582ID 4.094OD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo