Motion
13726
Sello de aceite - Sólido, 1.378 pulg. de diámetro del eje, 2.283 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695624
No. Fabricante 13726
Precio19.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.378 pulg. de diámetro del eje, 2.283 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695624
No. Fabricante 13726

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.283 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.378 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Mangas de desgaste compatibles
    99139;99820
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Tipo de diseño
    HMSA92
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Hélice-CW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311355506
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
13726 - JUNTA DE EJE DE DIÁMETRO PEQUEÑO 1.377I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo