Motion
RA304
Cilindro hidráulico/vara de aluminio - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 4.125 pulg., Retraído de 9.375 pulg., Extendido de 13.500 pulg.
Artículo MI #04695677
No. Fabricante RA304
Precio3,105.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/vara de aluminio - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 4.125 pulg., Retraído de 9.375 pulg., Extendido de 13.500 pulg.
Artículo MI #04695677
No. Fabricante RA304
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
Su precio$3,105.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.875 pulg.
  • Altura extendida
    13.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.500 pulg.
  • Altura retraída
    9.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    4.125 pulg.
  • Peso
    13.10 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Área efectiva
    6.490 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    26.770 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.375 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RA / Aluminio
  • Toneladas a 10000 psi
    32.45 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RA304 CILINDRO
  • La mitad del peso de los cilindros de acero de igual capacidad, el cuerpo de aluminio resiste las chispas en entornos explosivos
  • El cuerpo de aluminio resiste las chispas en entornos explosivos
  • El vástago del pistón de aluminio con recubrimiento duro y el orificio del cilindro resisten el desgaste y la corrosión
  • La parte superior del pistón ranurado ayuda a evitar que la carga se deslice sobre el pistón
  • Diseñado para operaciones de elevación y otras operaciones que no son de producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo