Motion
2000CF
Elevador de cadena eléctrico: capacidad de 300 lb, monofásico, 115 V, velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #04695682
No. Fabricante 2000CF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico: capacidad de 300 lb, monofásico, 115 V, velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #04695682
No. Fabricante 2000CF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11-1/16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9-27/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-15/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    26.656 lb
  • Peso
    26.66 lb

Detalles

  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    043927327348
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2000CF POLIPASTO DE CADENA ELECTO 300LB 115V 16FP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo