Motion
1
Identificación de instalaciones y seguridad - Material de vinilo, 2-1/4 en ancho, amarillo
Artículo MI #04697532
No. Fabricante 1
Precio630.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Identificación de instalaciones y seguridad - Material de vinilo, 2-1/4 en ancho, amarillo
Artículo MI #04697532
No. Fabricante 1
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
Precio630.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    0.004 pulg.
  • Ancho
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Para usar con
    Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S , marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
  • Código de armonización
    8443.99.2550
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de catálogo del fabricante
    113116
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473997830
  • Material
    Vinilo
  • Compatibilidad con número de pieza
    Marca global
  • Adhesivo reposicionable o permanente
    Permanente
  • Estándares cumplidos
    Compatibilidad RoHS (2005/618/EC MCV enmienda a la Directiva RoHS 2002/95/EC)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Identificación de instalaciones y seguridad
  • UPC_NO
    75447399783

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE CARRO 113116 GMK YEL B595 2.25"X100'
  • Este vinilo duradero y de bajo encogimiento con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
  • El material de vinilo B-595 de Brady tiene un adhesivo acrílico permanente que resiste climas difíciles en interiores y exteriores
  • La cinta de vinilo es ideal para su uso en marcado de tuberías, identificación de seguridad y almacén, arco eléctrico y etiquetas visuales para lugares de trabajo tanto en interiores como en exteriores
  • La cinta adhesiva permanente se adhiere a superficies lisas, ásperas o con recubrimiento en polvo, y a superficies irregulares o superficies con poca energía superficial
  • Acabado brillante y limpio resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, sal, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
  • Cinta de etiquetado duradera con una durabilidad exterior media de 8-10 años en temperaturas que oscilan entre -40° F y 180° F
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza 76739

También puede gustarle