Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNailon
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO190029050978