Motion
S-20MS
S-20MS
Artículo MI #04697820
No. Fabricante S-20MS
Precio4.37 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S-20MS
Artículo MI #04697820
No. Fabricante S-20MS
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
Precio4.37 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    19.1 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos,hornear,Cafetería,Mano de metal
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    FUNDA DE FELPA, SIN COSTURAS, PESO MEDICINAL 17
  • Código de armonización
    6117809510
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    S-20MS
  • Material
    Felpa
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • UPC_NO
    53300811418

Descripción general

Descripción del fabricante
S-20MS MANGA DE FELPA DE TELA SIN MANGAS PESO 17
  • Protege hasta 200°F
  • Manga blanca sin costuras, con trabilla
  • Elástico insertado en la parte superior e inferior, longitud 17″
  • Esta trabilla de felpa sin costuras ofrece protección resistente al calor hasta 200°F. La construcción de peso medio proporciona gran comodidad y flexibilidad a la vez que proporciona protección contra el calor en el brazo. La parte superior e inferior elástica de la manga proporciona un ajuste seguro y protege contra partículas dañinas que no entren en la manga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo