Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud6 in
- TamañoL
Details
- AplicaciónEntorno crítico,Médico,Sala limpia,Electrónica
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTES DE MEDIO DEDO, PARA HOMBRE L
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteM006M.WLC
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO53300804267
Descripción general
Descripción del fabricante
M006M. NYLN WLC REUTILIZABLE
- DELINEADOR DE NAILON REUTILIZABLE