Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónHorneado, fabricación de acero
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- País de origenFC
- DescripciónGUANTE HEATBLOK, BUCLE, L
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Material del forroPaño de felpa de algodón
- Número de catálogo del fabricante320
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO53300076428
Descripción general
- PUÑO DE SEGURIDAD CON PALMA DOBLE