Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud12.3 pulg.
- TamañoS
Detalles
- AplicaciónMédico, Procesamiento de tejidos orgánicos, Farmacéutico
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE ANTIMICROBIANO ESTÉRIL SCEPTER, S
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricanteM321S
- MaterialPoliéster
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO43551056539
Descripción general
- CABLE DE POLIÉSTER 20PC/CAJA