Motion
Y9265XXL

WELLS LAMONT
Y9265XXL

Y9265XXL
Artículo MI #04697898
No. Fabricante Y9265XXL
Precio13.51 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
Y9265XXL

Y9265XXL
Artículo MI #04697898
No. Fabricante Y9265XXL
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
Precio13.51 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    11.5 pulg.
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE DE HPPE GRIS MOTEADO, XXL
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuague en agua fría. Seque a baja temperatura durante 15-20 minutos, sin exceder los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, trate previamente con un quitamanchas. No utilice lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9265XXL
  • Material
    Fibra de alto rendimiento
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551054122

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE POLIPIEL GRIS HDPE CON MOTEADO Y9265XXL
  • PALMA DE PU GRIS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno