Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPrelavado y preencogido para un ajuste ceñido
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales, procesamiento de alimentos
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPROTECTOR DE BRAZO WHIZARD II GRIS, 10 PULGADAS
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante333477
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO43551014782
Descripción general
- MANGUITO DE TRABAJO MEDIO