Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.9 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Material de la espaldaPiel
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- DescripciónGUANTE ESTÁNDAR CON ABERTURA EN EL HOMBRO, L
- Descripción Palabra claveSin forro
- ECCNEAR99
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónPalma de piel
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- PUÑO DE SEGURIDAD, ENCAJE DEL ALA