Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud11.5 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCN
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE DE A2 KEVLAR DE PUNTO, L
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116106500
- Calibre de punto15 ga
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroKevlar®, Lycra
- Número de catálogo del fabricanteY9256L
- MaterialKevlar
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- Estándares cumplidosASTM 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO43551042242
Descripción general
- PALMA CON REVESTIMIENTO DE NITRILO EN ESPUMA