Motion
Y9287XS
Y9287XS
Artículo MI #04697926
No. Fabricante Y9287XS
Precio2.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y9287XS
Artículo MI #04697926
No. Fabricante Y9287XS
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
Precio2.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6
  • Longitud  
    10.3 pulg.
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Ensamblaje
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE LIGERO DE NAILON NEGRO, XS
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9287XS
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551057963

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9287XS NEGRO NYLN LGHTWGHT GRIS
  • PALMA DE PU GRIS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo