Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud12.4 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónMédico, Sala Limpia, Semiconductor
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE ANTIMICROBIANO SCEPTER, XL
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricanteM121XL
- MaterialPoliéster
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO43551056515
Descripción general
- CABLE DE POLIÉSTER 10PC/CAJA