Motion
422-5
Guantes de protección contra el calor Jomac® - Tamaño grande, Algodón, Tipo de puño de guantelet, Par, Natural
Artículo MI #04697942
No. Fabricante 422-5
Precio13.61 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de protección contra el calor Jomac® - Tamaño grande, Algodón, Tipo de puño de guantelet, Par, Natural
Artículo MI #04697942
No. Fabricante 422-5
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
Precio13.61 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    14 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Autoclave,Manipulación de metal
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    CN
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    FELPA DE AUTOCLAVE KELKLAVE, 5
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116926410
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Material del forro
    Paño de felpa de algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    422-5
  • Material
    Felpa
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes de protección contra el calor
  • UPC_NO
    43551027324

Descripción general

Descripción del fabricante
422-5 KELKLAVE AUTOCLAVE RIZO 5 GAUNTLT
  • Protege hasta 250°F
  • Paño de rizo blanco con bucle, puño 5″ Gauntlet, corte recto
  • Vendido por la docena
  • El guante Kelklave Autoclave proporciona una resistencia al calor de hasta 250°F grados. El guante está hecho de un paño de rizo que es flexible y cómodo para la mano. Un puño extralargo de 5” gauntlets añade una mejor protección contra quemaduras en el brazo. Este guante es una opción ideal para autoclaves y manipulación de metales. Si se necesita más protección para el brazo, considere la versión más larga 422-11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno