Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.6 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónMédico
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE DE NYLON, REG CF L
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteM115L
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO43551056515
Descripción general
- DEDO COMPLETO, 25PC/BX