Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud11.5 in
- TamañoXS
Details
- AplicaciónEnsamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE A2 KEVLAR DE PUNTO EN COLOR BLANCO Y NEGRO, XS
- Código de armonización6116106500
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteY9256XS
- MaterialKevlar
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551047841
Descripción general
Descripción del fabricante
Y9256XS KEV. REVESTIMIENTO KNT BLK FM NTRLE
- PALMA CON REVESTIMIENTO DE NITRILO EN ESPUMA