Motion
Y9256XL
Guantes resistentes a los cortes FlexTech to Size X-Large, ANSI Cut Level A2, forro de Kevlar/Lycra
Artículo MI #04697975
No. Fabricante Y9256XL
Price$11.21/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes FlexTech to Size X-Large, ANSI Cut Level A2, forro de Kevlar/Lycra
Artículo MI #04697975
No. Fabricante Y9256XL
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
Price$11.21/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    11.3 in
  • Tamaño
    XL

Details

  • Aplicación
    Ensamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CN
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTES DE A2 KEVLAR BLK DE PUNTO, XL
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116106500
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    Kevlar®, Lycra
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9256XL
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • Estándares cumplidos
    ASTM 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551042259

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9256XL KEV. REVESTIMIENTO KNT BLK FM NTRLE
  • PALMA CON REVESTIMIENTO DE NITRILO EN ESPUMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo