Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteDamas - Talla única para todos
- Longitud7.5 pulg.
- TamañoW
Detalles
- AplicaciónEntorno crítico,Sala limpia,Electrónica,Laboratorio,Inspección
- ColorBlanco
- País de origenFC
- DescripciónGUANTE DE INSPECCIÓN 100 % ALGODÓN,
- Código de armonización6116926430
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricanteY6701W
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO43551022121
Descripción general
- MUJER, LIGERA