Motion
Y9256XXL

WELLS LAMONT
Y9256XXL

Y9256XXL
Artículo MI #04698009
No. Fabricante Y9256XXL
Precio10.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
Y9256XXL

Y9256XXL
Artículo MI #04698009
No. Fabricante Y9256XXL
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
Precio10.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    12.2 pulg.
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTES DE A2 KEVLAR BLK DE PUNTO, XXL
  • Código de armonización
    6116106500
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9256XXL
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551052326

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9256XXL KEV. FM DE LECHO BLANCO KNT
  • PALMA CON REVESTIMIENTO DE NITRILO EN ESPUMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"