Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.7 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónMédico
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTES DE MEDIO DEDO, PARA HOMBRE, L
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteM117M
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO43551056515
Descripción general
- DELINEADOR DE NAILON, 25PC/BX L