Motion
Y6243L
Y6243L
Artículo MI #04698057
No. Fabricante Y6243L
Precio5.08 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y6243L
Artículo MI #04698057
No. Fabricante Y6243L
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
Precio5.08 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    11.6 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    FC
  • Descripción
    GUANTE 100 % ALGODÓN HOT MILL
  • Código de armonización
    6216003800
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    Y6243L
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • UPC_NO
    43551009429

Descripción general

Descripción del fabricante
Y6243L MOLINO CALIENTE 100 % ALGODÓN NATURAL
  • BANDA ESTÁNDAR, BLANCO NATURAL, 24 OZ., PROHIBIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo