Motion
636HRLFR

WELLS LAMONT
636HRLFR

Guantes de trabajo de uso general - tamaño XL o 10 , material de felpa
Artículo MI #04698069
No. Fabricante 636HRLFR
Precio35.43 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
636HRLFR

Guantes de trabajo de uso general - tamaño XL o 10 , material de felpa
Artículo MI #04698069
No. Fabricante 636HRLFR
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
Precio35.43 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    14.1 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento, moldeado y sellado de acero
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE ROJO DE FELPA, 4.5\\ PARA HOMBRE
  • Código de armonización
    6116926410
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    636HRLFR
  • Material
    Felpa
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipos de productos
    Guantes de mano
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    43551027898

Descripción general

Descripción del fabricante
636HRLFR DISIPADOR DE CALOR DE LA LLAMA ROJA DE FELPA
  • RESISTENTE AL CALOR RETARDANTE DE LLAMAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo