Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud12.6 pulg.
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA1
- AplicaciónMédico, Procesamiento de tejidos orgánicos, Farmacéutico
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSPEC-TEC®, GUANTE DE 100 % HPPE, S
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroSin forro
- Número de catálogo del fabricanteM102S
- MaterialFibra de alto rendimiento
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Piel dividida o granuladaGrano
- Estándares cumplidosASTM F1790-97-CPPT
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO53300804267
Descripción general
- ESTÉRIL 20PC/PB