Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.3 pulg.
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónMédico, Procesamiento de tejidos orgánicos, Farmacéutico
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSPEC-TEC®, GUANTES DE HPPE Y LYCRA, S M
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoGuantes de un solo uso para entornos estériles,Se pueden reutilizar en entornos no estériles,Lavar a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Número de catálogo del fabricanteM104M
- MaterialLycra
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO53300804267
Descripción general
- TERIL 20PC/BX