Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud8.2 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónEntorno crítico, sala limpia, electrónica, laboratorio
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE DE SALA LIMPIA, DEDO COMPLETO, XGRANDE
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteM005XL.WLC
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO53300804267
Descripción general
- DELINEADOR DE NAILON REUTILIZABLE