Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud12.5 pulg.
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónMédico
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSPEC-TEC®, GUANTES DE HPPES Y LYCRA,
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF
- Número de catálogo del fabricanteM114M
- MaterialLycra
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Línea de productosEntorno crítico
- Tipo de protecciónEntorno crítico
- UPC_NO43551056515
Descripción general
- NO ESTÉRIL 20PC/BX