Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXS
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de alimentos,Acero,Restaurante
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPROTECTOR DE MANOS II GRIS GUANTE XS
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante134852
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551017653
Descripción general
- Guantes resistentes a los cortes de punto de alta resistencia
- La combinación de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable proporciona una protección excepcional contra cortes y cortes
- Puño 3″ para protección de muñeca
- CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
- ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A7
- Ambidiestro, disponible en blanco y gris, prelavado, preencogido
- El Whizard® Handguard® II es el guante original resistente a los cortes para trabajos pesados con combinaciones de fibras avanzadas, técnicamente superiores y patentadas resistentes a los cortes. Handguard II utiliza una combinación única de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable para proporcionar lo último en protección de manos contra cortes y cortes. Handguard II es ideal para el procesamiento de carnes, aves y mariscos, la manipulación de materiales y la limpieza de cortadoras de fiambres. ¡Ningún otro guante ofrece este nivel de protección!