Motion
134853
134853
Artículo MI #04698180
No. Fabricante 134853
Precio33.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
134853
Artículo MI #04698180
No. Fabricante 134853
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
Precio33.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    S

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos,Acero,Restaurante
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTES GRISES HANDGUARD II
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    134853
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551061861

Descripción general

Descripción del fabricante
134853 PROTECTOR DE MANO II GRIS S
  • Guantes resistentes a los cortes de punto de alta resistencia
  • La combinación de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable proporciona una protección excepcional contra cortes y cortes
  • Puño 3″ para protección de muñeca
  • CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
  • ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A7
  • Ambidiestro, disponible en blanco y gris, prelavado, preencogido
  • El Whizard® Handguard® II es el guante original resistente a los cortes para trabajos pesados con combinaciones de fibras avanzadas, técnicamente superiores y patentadas resistentes a los cortes. Handguard II utiliza una combinación única de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable para proporcionar lo último en protección de manos contra cortes y cortes. Handguard II es ideal para el procesamiento de carnes, aves y mariscos, la manipulación de materiales y la limpieza de cortadoras de fiambres. ¡Ningún otro guante ofrece este nivel de protección!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"