Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
Detalles
- AplicaciónManipulación de metales, Fabricación de madera, Almacén
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónDESLIZANTE DE 10 PULGADAS
- Código de armonización6116109500
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante133875
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO53300052897
Descripción general
Descripción del fabricante
133875 HVY DTY SLPGD 10 AG PLY U GP SR
- TRABAJO PESADO