Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE DE TALON PLATA, XL
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6116938800
- Calibre de punto10 ga
- Material del revestimiento/cubiertaEspectros/Acero inoxidable
- Número de catálogo del fabricante134529
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- Estándares cumplidos21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO43551014379
Descripción general
- La composición patentada del hilo de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable proporciona una protección excepcional contra cortes y cortes,Una combinación inigualable de resistencia al corte, destreza y durabilidad,El puño de color único es muy visible,CFR 21 – aprobado para contacto con alimentos,Ambidextrous,ANSI Abrasion Level 3,ANSI Cut Level A7,Gauge 10,El Whizard Silver Talon se considera el guante número uno en las industrias cárnica y avícola. La composición de hilo patentada combina materiales de alta resistencia y alto rendimiento con acero inoxidable, lo que crea una excelente resistencia a la tracción y una protección superior contra el corte. El Silver Talon también está disponible con un patrón de agarre de cuero en la palma o uretano para aplicaciones que requieren capacidades de agarre precisas.