Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de aves, Procesamiento de carne de res, Procesamiento de cerdo, Restaurante, Cafeterías
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE CALIBRE 10 LN, PUÑO DE 3 PULGADAS
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante135643
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551065418
Descripción general
- ANTIMICROBIANO B/W