Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de aves, Procesamiento de carne de res, Procesamiento de cerdo, Restaurante, Cafeterías
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónFRENTE AL CALIBRE 13 , GUANTE BLANCO , M
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoEnjuague con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Enjuague en agua fría,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante135029
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551061885
Descripción general
- GRIS PUÑO