Motion
1880M
1880M
Artículo MI #04698470
No. Fabricante 1880M
Precio17.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1880M
Artículo MI #04698470
No. Fabricante 1880M
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
Precio17.47 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8.5 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, Manipulación de metal, Sello de metal, Fabricación de metal, Enmarcado de metal
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTE METALGUARD, M
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    1880M
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551037552

Descripción general

Descripción del fabricante
1880M MTL GRDM
  • El nivel más alto de protección contra cortes dentro de la línea Metalguard®
  • Tejido con material Kevlar resistente
  • El refuerzo de Kevlar adicional en la zona de la entrepierna aumenta la vida útil
  • El punto continuo se adapta a la mano, lo que garantiza un ajuste seguro
  • ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7
  • Ambidiestro, prelavado, preencogido
  • Se vende por docena de pares
  • Los guantes Metalguard Heavy Weight abordan tanto los problemas de seguridad de las manos relacionados con el trabajo como las preocupaciones presupuestarias. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte y prolonga el ciclo de longevidad del guante. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno