Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.6 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónSello,Fabricación de metal
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE METALGUARD, L
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLimpieza en seco
- Número de catálogo del fabricante1880L
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551037439
Descripción general
- Guante de peso pesado diseñado para la máxima protección contra laceraciones
- Tejido con material Kevlar resistente
- La palma de piel de primera calidad añade resistencia adicional a la abrasión y a las perforaciones
- La palma de piel proporciona un mejor agarre en aplicaciones húmedas y aceitosas
- ANSI Abrasion Level 5, ANSI Cut Level A7, calibre 7
- Se vende por docena de pares
- Los guantes Metalguard Mastergrip abordan tanto los problemas de seguridad de las manos relacionados con el trabajo como los problemas presupuestarios. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte, mientras que la palma de piel de primera calidad añade abrasión, protección contra las perforaciones y un mejor agarre en entornos húmedos y grasos. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.