Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, Manipulación de metal, Sello de metal, Fabricación de metal, Enmarcado de metal
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE METALGUARD, XL
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
- Número de catálogo del fabricante1880XL
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551037569
Descripción general
- El nivel más alto de protección contra cortes dentro de la línea Metalguard®
- Tejido con material Kevlar resistente
- El refuerzo de Kevlar adicional en la zona de la entrepierna aumenta la vida útil
- El punto continuo se adapta a la mano, lo que garantiza un ajuste seguro
- ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7
- Ambidiestro, prelavado, preencogido
- Se vende por docena de pares
- Los guantes Metalguard Heavy Weight abordan tanto los problemas de seguridad de las manos relacionados con el trabajo como las preocupaciones presupuestarias. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte y prolonga el ciclo de longevidad del guante. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.