Motion
1882M
1882M
Artículo MI #04698475
No. Fabricante 1882M
Precio20.13 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1882M
Artículo MI #04698475
No. Fabricante 1882M
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
Precio20.13 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    9 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, Manipulación de metal, Sello de metal, Fabricación de metal, Enmarcado de metal
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    ALGODÓN TRENZADO METALGUARD, M
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    1882M
  • Material
    Algodón
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551048022

Descripción general

Descripción del fabricante
1882M T DE GRDALGODÓN TRENZADO M
  • Los guantes de punto continuo eliminan la necesidad de usar guantes dobles
  • Tejido con material Kevlar resistente
  • El trenzado de algodón ofrece comodidad adicional y absorción de grasa y aceite
  • El refuerzo de Kevlar adicional en la zona de la entrepierna aumenta la vida útil
  • ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7, ambidiestro, prelavado, preencogido
  • Se vende por docena de pares
  • Los guantes Metalguard abordan tanto los problemas de seguridad de las manos relacionados con el trabajo como las preocupaciones presupuestarias. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte y prolonga el ciclo de vida útil del guante. Los guantes de punto ofrecen un trenzado de algodón que proporciona mayor comodidad a la mano.Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo