Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.2 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, Manipulación de metal, Sello de metal, Fabricación de metal, Enmarcado de metal
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónALGODÓN TRENZADO METALGUARD, XL
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
- Número de catálogo del fabricante1882XL
- MaterialAlgodón
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551048046
Descripción general
- Los guantes de punto continuo eliminan la necesidad de usar guantes dobles
- Tejido con material Kevlar resistente
- El trenzado de algodón ofrece comodidad adicional y absorción de grasa y aceite
- El refuerzo de Kevlar adicional en la zona de la entrepierna aumenta la vida útil
- ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7, ambidiestro, prelavado, preencogido
- Se vende por docena de pares
- Los guantes Metalguard abordan tanto los problemas de seguridad de las manos relacionados con el trabajo como las preocupaciones presupuestarias. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte y prolonga el ciclo de vida útil del guante. Los guantes de punto ofrecen un trenzado de algodón que proporciona mayor comodidad a la mano.Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.