Motion
1881S
1881S
Artículo MI #04698478
No. Fabricante 1881S
Precio19.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1881S
Artículo MI #04698478
No. Fabricante 1881S
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
Precio19.77 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8.3 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero,manipulación de metales,almacenamiento
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    EMPUÑADURA METALGUARD , PUNTO DE PVC LATERAL 2 , S
  • Código de armonización
    6116109500
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    1881S
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551042419

Descripción general

Descripción del fabricante
1881S TONELADAS DE GRDGRIP 2 PUNTOS PVC LATERALES
  • Los guantes pesados proporcionan un alto nivel de corte y resistencia a la abrasión
  • Los puntos de PVC en ambos lados ofrecen mayores capacidades de agarre sin comprometer la comodidad y la flexibilidad
  • El exclusivo patrón de las yemas de los dedos recubierto de PVC permite una mayor vida útil y agarre
  • ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7
  • Ambidiestro
  • Prelavado, preencogido
  • Se vende por docena de pares
  • Los guantes Metalguard de calibre 7 con puntos de PVC son muy resistentes a la protección contra cortes y al agarre. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte, mientras que los puntos de PVC a ambos lados del guante permiten un agarre superior. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno