Motion
1880XLLP

WELLS LAMONT
1880XLLP

Guantes de trabajo y uso general Metalguard - Tamaño XL o tamaño 10, nivel de corte ANSI A7
Artículo MI #04698483
No. Fabricante 1880XLLP
Precio61.17 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
1880XLLP

Guantes de trabajo y uso general Metalguard - Tamaño XL o tamaño 10, nivel de corte ANSI A7
Artículo MI #04698483
No. Fabricante 1880XLLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.17 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    11.3 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    PROTECTOR METÁLICO, GUANTE DE CUERO PARA LA PALMA, XL
  • Código de armonización
    4203291800
  • Número de catálogo del fabricante
    1880XLLP
  • Material
    Piel
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551047896

Descripción general

Descripción del fabricante
1880XLLP MTL GRDLTHR PALMA XL
  • Guante de peso pesado diseñado para la máxima protección contra laceraciones
  • Tejido con material Kevlar resistente
  • La palma de piel de primera calidad añade resistencia adicional a la abrasión y a las perforaciones
  • La palma de piel proporciona un mejor agarre en aplicaciones húmedas y aceitosas
  • ANSI Abrasion Level 5, ANSI Cut Level A7, calibre 7
  • Se vende por docena de pares
  • Los guantes Metalguard Mastergrip abordan tanto los problemas de seguridad de las manos relacionados con el trabajo como los problemas presupuestarios. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte, mientras que la palma de piel de primera calidad añade abrasión, protección contra las perforaciones y un mejor agarre en entornos húmedos y grasos. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno