Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.1 pulg.
- TamañoS
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, Manipulación de metal, Sellos de metal, Fabricación de metal, Enmarcado de metal, Manipulación de vidrio
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE METALGUARD, S
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
- Número de catálogo del fabricante1878S
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551037514
Descripción general
- PESO MEDIO