Motion
1885L
1885L
Artículo MI #04698492
No. Fabricante 1885L
Precio19.60 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1885L
Artículo MI #04698492
No. Fabricante 1885L
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
Precio19.60 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8.8 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, Manipulación de metal, Sello de metal, Fabricación de metal, Enmarcado de metal
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTE METALGUARD TERRY, L
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    1885L
  • Material
    Felpa
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551048084

Descripción general

Descripción del fabricante
1885L T/L DE RE-FRCD TH/CRTH L DE JARDINERÍA
  • REFORZADO EN EL ENGANCHE DEL HUMBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo