Motion
1800S
1800S
Artículo MI #04698498
No. Fabricante 1800S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800S
Artículo MI #04698498
No. Fabricante 1800S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    9 in
  • Tamaño
    S

Details

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTES DE PUNTO DE CUERDA 100 % KEVLAR, S
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    1800S
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551041580

Descripción general

Descripción del fabricante
1800S 100 % KEV STRG KNT MED PESO S
  • MED WGT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo