Motion
1800L
1800L
Artículo MI #04698500
No. Fabricante 1800L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800L
Artículo MI #04698500
No. Fabricante 1800L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    9.5 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTES DE PUNTO DE CUERDA 100 % KEVLAR, L
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    1800L
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551027669

Descripción general

Descripción del fabricante
1800L 100% KEV STRG KNT MED WT L
  • MED WGT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno