Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.7 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMANGA ALL DAY®, 14 PULG.
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricanteAD-14
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO53300075667
Descripción general
- La fibra de alta resistencia para todo el día proporciona una resistencia superior a los enganches, desgarros y abrasión
- Fabricado con botellas de agua recicladas, sin colorantes fuertes ni productos químicos
- Capa interior de algodón para mayor comodidad
- Elástico en ambos extremos que permite que la manga permanezca en su sitio
- Disponible con o sin orificio para el pulgar
- Sin látex, nivel de corte ANSI A2
- Las fundas All Day proporcionan protección para los brazos y protegen el medio ambiente con material reciclado que normalmente se destinaría al vertedero. Su construcción ligera proporciona comodidad y ajuste durante todo el día. Una mayor comodidad significa una mayor aceptación de los empleados, lo que reduce aún más la posibilidad de lesiones. Los manguitos no solo protegen el brazo, sino que permanecen fríos en los brazos, lo que proporciona la aceptación del empleado. Hay tres longitudes disponibles dependiendo de la longitud necesaria para la protección. El manguito proporciona cierto nivel de protección contra cortes, pero no debe utilizarse cerca de chispas y llamas