Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.2 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMANGA ALL DAY®, 18 PULG.
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricanteAD-18H
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO53300075667
Descripción general
- CON ORIFICIO PARA EL CABELLO